Beli harga jet pump sumur dalam di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- Wasser Jet Pump for Deep WellDeskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- Wasser Pompa Semi JetDeskripsi:Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Input Pipe (inch): 1
- Output Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- Shimizu Water Pump PS SeriesDeskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Deskripsi:Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
- Grundfos Pompa Celup Seri SQDeskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- Shimizu Pompa Celup Seri SPDeskripsi:Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT ini merupakan pompa satelit khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 1.00 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Full Stainless Steel Murni 304, Big Clearance (Tahan Macet), Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik. Pompa SPG20-327K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector. Shimizu memberikan Garansi Motor 1 Tahun khusus untuk Submersible Deep Well Pump SPG20-3/3K series. Kami memiliki Service Center & Authorized Service Center yang tersebar luas di seluruh Indonesia sehingga memudahkan masyarakat jika ingin memperbaiki pompa airnya.atribut:
- Power (kW): 1.1
- Power (HP): 1.5
- Outlet Diameter (inch): 1
- Insulation: Class B
- Voltage (V): 220 (50Hz)
- Pump Body: Stainless Steel
- Phase: Single
- HITACHI Automatic Well Pump for Deep WellDeskripsi:Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis) - Deep is never a problem.- Pompa air otomatis Hitachi, sangat sesuai untuk sumur dengan kedalaman 12 meter atau lebih.- Pengatur otomatis untuk menghidupkan dan mematikan pompa yang berjalan bersamaan dengan penggunaan keran air.- Relay temperatur air dalam pompa air untuk mencegah tingkat panas tinggi pada pompa.- Tiga pilihan saluran keluaran air untuk pemasangan yang lebih flexible.- Tangki terbuat dari logam tebal khusu dan dilapisi dengan 3 lapisan agen anti karat.- Pipa masuk pada model single jet terbuat dari kuningan khusu yang anti karat dan tahan lama.atribut:
- Total Dischange Head (m): 12
- Suction Pipe (mm): 35
- Capacity (L/minute): 20 | 16 | 9
- Dimensions (mm): 384x384x628
- Discharge Pipe (mm): 25
- Motor Power (W): 300
- Total Suction Head (m): 18 | 24 | 30
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
- Wasser Pompa CelupDeskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- HITACHI Automatic Pump for Shallow WellDeskripsi:Automatic Pumps For Shallow Well dengan spesifikasi flowrate capacity 31-56 L/M adalah pompa air dari brand Hitachi untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Elevation Difference (m): 2
- Wasser Pompa Celup Seri PDV Vortexatribut:
- Voltage (V): 220
- Shimizu Pompa CelupDeskripsi:Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
- Yamaha Pompa Air IrigasiDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Cylinder Volume (cc): 179
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Fuel Type: Fuel
- Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
- Max. High Pressure Pump (m): 27
- Max. Sunction Power (m): 8
- Operating Time (hour): 2
- Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
- Pump Connection Thread: Outer Thread
- Starter System: recoil Starter
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller (Pompa Celup Portabel)atribut:
- Capacity (L/minute): 0.75
- Dimension D (mm): 250
- Dimension H (mm): 47
- Dimensions h (mm): 475
- Discharge Bore (mm): 100
- Maximum Capacity (m³/minute): 0.80
- Maximum Head (m): 3
- Motor Output (kW): 0.40
- Phase: Three
- Revolution per minute at 50/60Hz (rpm): 3000/3600
- Starting Method: D.O.L
Daftar Harga harga jet pump sumur dalam Terbaru January 2026
| Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air) | Rp2.199.900 |
| Wasser Jet Pump for Deep Well | Rp1.799.900 |
| Wasser Pompa Semi Jet | Rp999.900 |
| Shimizu Pompa Semi Jet | Rp1.099.900 |
| Shimizu Water Pump PS Series | Rp549.900 |
| Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air) | Rp759.900 |
| Grundfos Pompa Celup Seri SQ | Rp14.999.900 |
| Shimizu Pompa Celup Seri SP | Rp3.199.900 |
| HITACHI Automatic Well Pump for Deep Well | Rp5.699.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi) | Rp19.999.900 |
Data diperbarui pada 07/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/fxP103201573-1.jpg)




/P102093665-1.jpg)


/P101502953-1.jpg)





/P101503035-1.jpg)